3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco montado en eje Clean & Strip CG-ZS Azul 75mm x 25mm x 6mm SXCRS

N.º do artigo: 7000077935
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077935
EAN/GTIN 53134375451647
Número do fabricante 7000077935
Número L L51710 317

Descrição

Ejecución:

Disco flexible de limpieza gruesa para aplicaciones universales de limpieza
Espiga integral
Ideal para procesar la suciedad y los revestimientos de las superficies pesadas
Estructura de vellón abierta
No hay desprendimiento de piezas individuales

Descripción:

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con un abrasivo duradero que combina el carburo de silicio con fibras de nailon no tejido a través de una resina que se disuelve y desprende con el tiempo. Nuestros discos están diseñados para limpiar de forma contundente sin dañar el material base.

Característica:

Eje integrado
Ideal para procesar contaminación superficial y revestimientos pesados
No hay que aflojar las piezas individuales
Uso en amoladora recta, eje flexible o taladradora

Nota:

eje flexible o taladro
Uso en amoladoras rectas
Eliminación de contaminación superficial y revestimientos pesados
Desoxidación, decapado, limpieza de los cordones de soldadura
se utiliza radialmente

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta