3M™ Roloc™ Soporte número 2 negro 6mm x 38mm

N.º do artigo: 7000077920
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077920
EAN/GTIN 04054596823594
Número do fabricante 7000077920
Número L L51710 1183

Descrição

Ejecución:

Disco de plástico rígido con eje de 6 mm
Para acomodar las lentes 3M™ Roloc™.

Descripción:

El enganche 3M™ Roloc™+ es un soporte de plástico resistente diseñado para proporcionar soporte a todos los productos Roloc, incluidos discos y ruedas combo. Nuestro soporte incluye una rosca interna más profunda para admitir productos con botones Roloc.

Característica:

Es compatible con todos los productos Roloc™.
La rosca interna más profunda permite fijar productos con receptáculos Roloc™.
Diseño robusto y resistente al desgaste
Utilizar con productos 3M™ Roloc™ y otros productos Scotch-Brite™ Roloc™.

Nota:

Especialmente recomendado en piezas de plástico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta