3M™ Roloc™ Soporte

N.º do artigo: 7000077907
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077907
EAN/GTIN 04054596695368
Número do fabricante 7000077907
Número L L51710 1303

Descrição

Ejecución:

Mandriles de plástico con vástago de 6 mm que incluyen un tornillo prisionero Roloc para aceptar productos Roloc con orificio interno. Selección en función del grosor del producto
Fácil y suave en las grietas de difícil acceso.

Descripción:

El enganche 3M™ Roloc™+ es un soporte de plástico resistente diseñado para proporcionar soporte a todos los productos Roloc, incluidos discos y ruedas combo. Nuestro soporte incluye una rosca interna más profunda para admitir productos con botones Roloc.

Característica:

Mandriles de plástico con vástago de 6 mm que incluyen un tornillo prisionero Roloc para aceptar productos Roloc con agujero interior. Selección en función del grosor del producto
Tratamiento fácil y suave de las grietas de difícil acceso.
Diseño robusto y resistente al desgaste
Utilizar con productos 3M™ Roloc™ y otros productos Scotch-Brite™ Roloc™.

Nota:

Eliminación de los compuestos de sellado de las costuras de las puertas.
Eliminación de óxido, por ejemplo, en los canales de drenaje
Desmontaje fiable de la máquina en las cuentas,

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta