3M™ Roloc™+ Combi Cepillo de láminas CB-ZR

N.º do artigo: 7000077906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077906
EAN/GTIN 54001895836607
Número do fabricante 7000077906
Número L L51710 574

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Granate
Combinación de Scotch-Brite™ no tejido y material abrasivo
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 812.8 mm
Elimina los defectos de la superficie

Descripción:

El cepillo laminado Combi Roloc™ de 3M™ está hecho de una combinación única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™, que está diseñada para ofrecer una amplia variedad de acabados. Nuestros cepillos combinan la acción de corte de los abrasivos recubiertos con la acción de acabado de los abrasivos no tejidos Scotch-Brite™.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Sistema de cambio rápido Roloc™
El vellón de fibra reduce la rugosidad de las ranuras abrasivas
Superficie metálica limpia
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Mayor altura de pico a valle que con el vellón de fibra pura
Se adapta a la forma de la pieza
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio

Nota:

Ajuste de un patrón de líneas, por ejemplo, tras el procesamiento de la costura de soldadura
Acabado
Colocación de alfombras en las superficies
Pulido
Enchapado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta