3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Clean and Finish CF-FB

N.º do artigo: 7000077905
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077905
EAN/GTIN 08711428030518
Número do fabricante 7000077905
Número L L51710 507

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Construcción de láminas
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 635 mm
Resultado del trabajo consistente y reproducible

Descripción:

El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

Característica:

Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
Sistema de cambio rápido Roloc™
Superficie de la pieza uniforme y sin marcas de vibración
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Construcción abierta y flexible
Se adapta a la forma de la pieza
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio
Trabajo suave y adaptable

Nota:

Pulido, matizado de superficies, nivelación de un patrón de líneas, por ejemplo, después del procesamiento de la costura de soldadura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta