3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip

N.º do artigo: 7000077903
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 1000 peças
  • Passos da encomenda: 1000 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000077903
EAN/GTIN 04081600670059
Número do fabricante 7000077903

Descrição

Ejecución:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Descripción:

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

Característica:

Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres
La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco
El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco

Nota:

Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta