Ejecución:
Color del producto: blanco
Banda negra impresa con letras blancas
Longitud total: 10 m
Anchura total: 15 mm
Especialmente para la fase de marcado L1
Descripción:
Las cintas de marcado de fases preimpresas 3M™ Temflex™ son un surtido de cuatro cintas de marcado eléctrico de PVC de 0,18 mm de grosor para la identificación individual de las fases. Esta cinta garantiza un excelente aislamiento y protección mecánica. También es ignífugo.
Característica:
Excelente resistencia a la abrasión, al ácido, al álcali, a la corrosión, a la humedad y a las condiciones climáticas variables (incluida la luz solar)
Opciones disponibles: L1, L2, L3 cinta negra con letras blancas o cinta blanca con letras negras, cinta blanca neutra con letras negras o cinta azul con letras blancas.
Aprobación UL510
Retardante de la llama
Cuatro cintas individuales para la identificación de fases específicas (L1, L2, L3 y neutro)
Nota:
Para el marcado especial de la fase L1