Cinta Scotch® 2000 de uso general, gris, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

N.º do artigo: 7000076790
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000076790
EAN/GTIN 54001895845913
Número do fabricante 7000076790
Número L L01310 1221

Descrição

Ejecución:

Color del producto: gris
Eliminación limpia y sin residuos
Longitud total: 46 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta americana para electricistas Scotch® 2000 es una cinta americana resistente al agua con soporte de cloruro de polivinilo (PVC) y adhesivo de caucho. Esta cinta es una cinta de uso general para electricistas para aplicaciones de sujeción y agrupamiento y se puede aplicar fácilmente a varias superficies, incluidas moquetas.

Característica:

Ligero desgarro
Eliminación fácil y limpia con un mínimo de residuos
Ideal para sujetar y agrupar cables
Sin tejido: no absorbe el agua
Se adhiere fácilmente a una variedad de superficies
No se recomienda para el sellado de conductos de aire.

Nota:

Para atar, sujetar, cubrir, cerrar y sellar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta