Ejecución:
Color del producto: negro
Se puede utilizar por encima y por debajo del suelo
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm
Descripción:
La cinta eléctrica de vinilo Temflex™ 1800 de 3M™ negra es una cinta eléctrica de uso general de 0,2 mm de grosor. Esta cinta es apta para aplicaciones en interiores y exteriores.
Característica:
La combinación de adhesivo de resina sintética y soporte de PVC proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica
Resistencia superior a la abrasión, a los ácidos, a los álcalis, a la humedad, a la corrosión del cobre y a diversas condiciones climáticas
Se puede utilizar por encima y por debajo del suelo
Alta resistencia eléctrica en condiciones de humedad
Excelente protección mecánica con un volumen mínimo
Nota:
Apto para uso en interiores y exteriores