3M™ Cepillo de láminas 339, 60 mm, 30 mm, 6 mm eje, P240

N.º do artigo: 7000074929
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000074929
EAN/GTIN 54046719325424
Número do fabricante 7000074929
Número L L51710 1064

Descrição

Ejecución:

Larga vida útil
Alta calidad de acabado y resultados de eliminación
Muy buen rendimiento de eliminación
Anchura total: 30 mm

Descripción:

Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Característica:

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
Soporte flexible tipo X.
Están montadas en un husillo
Excelentes capacidades de corte y pulido

Nota:

Lijado a máquina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta