3M™ Abanico lijador 339 30mm x 10mm x 6mm P60

N.º do artigo: 7000074898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000074898
EAN/GTIN 54046719324984
Número do fabricante 7000074898
Número L L51710 915

Descrição

Ejecución:

Larga vida útil
Alta calidad de acabado y resultados de eliminación
Muy buen rendimiento de eliminación
Anchura total: 10 mm

Descripción:

Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Característica:

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
Soporte flexible tipo X.
Están montadas en un husillo
Excelentes capacidades de corte y pulido

Nota:

Lijado a máquina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta