3M™ Roloc™ Caña, 6 mm

N.º do artigo: 7000074815
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Mandrino de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000074815
EAN/GTIN 03134375296731
Número do fabricante 7000074815
Número L L51710 1178

Descrição

Ejecución:

Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads

Descripción:

El mango 3M™ Roloc™ es un mandril o husillo diseñado con un diámetro de 6 mm para adaptarse a soportes de pinzas de sujeción o portataladros del mismo tamaño. Nuestro mango Roloc incorpora también una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc con roscas internas del mismo tamaño.

Característica:

Se adapta a soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm
Incorpora una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc™ con roscas internas del mismo tamaño
Disponibles en cajas de 50 unidades en envases de 5 unidades
Roscas externas de 1/4-20 que se ajustan a los discos con roscas internas de 1/4-20

Nota:

Los mangos 3M™ Roloc™ se usan para adaptar soportes Roloc™ con roscas internas de 1/4-20 o soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta