3M™ Cinta adhesiva de transferencia 9457, transparente, 686 mm x 55 m, 0.025 mm

N.º do artigo: 7000073459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000073459
EAN/GTIN 04054596834446
Número do fabricante 7000073459

Descrição

Ejecución:

Cinta adhesiva de transferencia transparente de 132 µm de grosor, compuesta por un adhesivo acrílico sobre un papel protector recubierto de PE. Para juntas de alto rendimiento en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Adherencia excelente y duradera, así como mayor fuerza adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 149 °C
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior donde se deben sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros procesos de unión permanente.
Para grapar, fijar, montar, pegar, formar, amortiguación, fijación, fijación, sellado, pegado, sujeción, identificación, aislamiento, aislamiento, unión, Etiquetado, laminado, marcado, procesamiento, sellado, Asegure, organice, empalme y mucho más.

Descripción:

La cinta de transferencia 3M™ 9469PC tiene una excelente y duradera fuerza adhesiva y una mayor fuerza adhesiva que las cintas estándar comparables. Nuestra cinta sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas. Adhesivo resistente a los productos químicos, a la radiación UV y a los disolventesAdecuado para muchas aplicaciones industriales de interior y exterior, como la fijación o la unión. Puede utilizarse en muchos sectores: Desde la aviación hasta la industria del automóvil.

Característica:

Cinta adhesiva de transferencia transparente de 132 µm de grosor, compuesta por un adhesivo de acrilato sobre un papel protector recubierto de PE. Para juntas de alto rendimiento en el sector industrial y en el procesamiento de metales.
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que hay que sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente.
Para clavar, sujetar, ensamblar, pegar, formar, acolchar, fijar, sellar, pegar, sostener, identificar, aislar, montar, etiquetar, laminar, marcar, procesar, sellar, asegurar, arreglar, empalmar y mucho más.
Aeroespacial, electrodomésticos, automoción, electrónica, unión de placas de circuitos flexibles, montaje industrial, fijación de elementos gráficos, fabricación de metales, aplicación de placas de identificación, energía solar, transporte.
Versión más gruesa del 9460PC

Nota:

Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta