3M™ Double Coated Tape 9525

N.º do artigo: 7000073406
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000073406
EAN/GTIN 04001895325380
Número do fabricante 7000073406
Número L L01310 474

Descrição

Ejecución:

Adhesivo de caucho sintético
Cinta de instalación con soporte
Longitud total: 25 m
Anchura total: 25 mm
Adherencia instantánea muy alta

Descripción:

La cinta de doble cara 9525 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general.

Característica:

Cinta de doble cara multiuso con soporte de tela// Adhesivo de caucho sintético
Alta fuerza adhesiva, alta adherencia instantánea// Cinta de instalación con soporte
Papel protector fácil de quitar// Compensa los desniveles en la instalación de la moqueta
Adecuado para superficies rugosas y ligeramente irregulares

Nota:

Fijación de alfombras
Versátil para su uso en la construcción de stands de feria y materiales publicitarios

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta