3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423

N.º do artigo: 7000072738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072738
EAN/GTIN 04001895525780
Número do fabricante 7000072738
Número L L01310 609

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Bajo coeficiente de fricción
Evita la abrasión
Anchura total: 100 mm
Reducción del ruido

Descripción:

La cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,025 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de ″plano de deslizamiento″ para permitir el contacto sin desgaste.

Característica:

El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material
Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación
El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Resistencia a la abrasión extremadamente alta// Resistencia a la abrasión extremadamente alta
Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora// Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora
Capacidad de deslizamiento extremadamente alta// Capacidad de deslizamiento extremadamente alta

Nota:

Reduce chirridos y traqueteos en montajes en el sector de automoción y transporte
Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, deslizadores y raíles de guía
Raíles de guía y tolvas de cintas transportadoras planas
Separa las piezas diferentes para reducir el ruido y la fricción
Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta