3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

N.º do artigo: 7000072418
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072418
EAN/GTIN 04001895457678
Número do fabricante 7000072418
Número L L01310 62

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Alta resistencia a los ablandadores
Longitud total: 3 m
Anchura total: 19 mm
Reducción del trabajo de repaso

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo multiusos gris de 1,1 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable que da un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos con alta y media energía superficial// Adhesivo multiusos gris de 1,1 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable que da un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos con alta y media energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ofrece una buena resistencia a plastificantes// Ofrece una buena resistencia a plastificantes

Nota:

Unión de paneles a marcos
Unión de rigidizadores a paneles
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales
Unión de pantallas electrónicas
Unión de ventanas de lentes con carcasas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta