3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910P, Transparente, 19 mm x 33 m, 1.0 mm

N.º do artigo: 7000072285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072285
EAN/GTIN 04001895601590
Número do fabricante 7000072285
Número L L01310 334

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

La Cinta 3M™ VHB™ 4910 transparente es ideal para materiales transparentes o donde se necesite una unión transparente, sustituyendo de forma efectiva a tornillos, remaches y tacos al juntar materiales; el resultado es una apariencia limpia y una retención permanente. Nuestra cinta de 40,0 mm proporciona resistencia a la temperatura a corto plazo hasta 149 °C y resistencia a largo plazo hasta 93 °C.

Característica:

El material transparente es ideal para la unión de materiales transparentes.// El material transparente es ideal para la unión de materiales transparentes.
La fórmula adhesiva de la Cinta 3M VHB une y sella en contacto sin tiempo de secado// La fórmula adhesiva de la Cinta 3M VHB une y sella en contacto sin tiempo de secado
Una sujeción virtualmente invisible ayuda a mantener las superficies suaves y sin marcas de soldadura o antiestéticos cabezales de remaches// Una sujeción virtualmente invisible ayuda a mantener las superficies suaves y sin marcas de soldadura o antiestéticos cabezales de remaches
Extiende la carga de tensión por toda la longitud de la unión// Extiende la carga de tensión por toda la longitud de la unión
La elevada absorción de la tensión dinámica reduce la tensión del impacto y la vibración// La elevada absorción de la tensión dinámica reduce la tensión del impacto y la vibración
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes

Nota:

Unión de materiales transparentes
Montaje de señales translúcidas retroiluminadas
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta