3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

N.º do artigo: 7000072253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072253
EAN/GTIN 04001895593840
Número do fabricante 7000072253

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia
Adhesivo de uso general transparente, de 0,5 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes

Nota:

Unión de materiales transparentes
Montaje de señales translúcidas retroiluminadas
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta