Scotch® cinta resistente a altas temperaturas 4737

N.º do artigo: 7000072236
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072236
EAN/GTIN 04001895614828
Número do fabricante 7000072236

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul translúcido
Cinta de línea de color de alta temperatura
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1200 mm
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos hasta 160°C durante una hora

Descripción:

La cinta resistente a altas temperaturas Scotch® 4737 es una cinta conformable que se utiliza para definir líneas de pintura nítidas y separar colores en curvas y líneas rectas.

Característica:

Bajo espesor
Resistente a los disolventes y al agua
Se evita el sangrado de la cinta adhesiva
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos de hasta 160°C durante una hora
Buena para usar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Muy buena resistencia a la fatiga
Gran capacidad de desgarro y alargamiento
Muy buena conformabilidad

Nota:

Recubrimientos multicolor con bordes de color difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas, etc.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta