3M™ Cinta adhesiva de doble cara de espuma 4664

N.º do artigo: 7000072235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072235
EAN/GTIN 04001895484957
Número do fabricante 7000072235

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Blanco
Alta resistencia adhesiva
Longitud total: 66 m
Anchura total: 510 mm
Muy alta resistencia a los disolventes

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 4664 es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,4 mm de espesor y con adhesivo acrílico. Tiene una elevada fuerza de adhesión y una muy elevada resistencia a cizalladura, además de resistencia a disolventes y temperaturas altas.

Característica:

Cinta adhesiva de doble cara de 0,4 mm de grosor de espuma de celdas cerradas en color blanco con adhesivo acrílico// Cinta adhesiva de doble cara de 0,4 mm de grosor de espuma de celdas cerradas en color blanco con adhesivo acrílico.
Alta resistencia adhesiva// Alta resistencia adhesiva
Muy alta resistencia a las temperaturas// Muy alta resistencia a las temperaturas
Excelente resistencia al cizallamiento// Excelente resistencia al cizallamiento
Muy alta resistencia a los disolventes// Muy alta resistencia a los disolventes
Excelentes propiedades de sellado y resistencia a las altas temperaturas// Excelentes propiedades de sellado y resistencia a las altas temperaturas
La fuerza adhesiva aumenta significativamente con el tiempo// La fuerza adhesiva aumenta significativamente con el tiempo

Nota:

Puede utilizarse para montar espejos y pegar placas de identificación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta