3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Transparente, 25 mm x 25 m, 0.8 mm

N.º do artigo: 7000072231
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072231
EAN/GTIN 04001895593734
Número do fabricante 7000072231
Número L L01310 2067

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cinta adhesiva removible de doble cara
Longitud total: 25 m
Anchura total: 25 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente
Se retira limpiamente
Cumple con los requisitos de retardo de llama de F.A.R. Parte 25.853 (a) y F.A.R. Parte 25.855 (d)
Ideal para conexiones a corto plazo sin dejar rastros

Nota:

Para uso interior y exterior
Ideal para su uso a corto plazo en aplicaciones de exhibición y montaje de tiendas, rótulos, exhibiciones y publicidad
Para el pegado temporal de materiales de alta energía como metales, superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta