Cinta de doble cara de espuma 3M™ 4632

N.º do artigo: 7000072187
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 95 peças
  • Passos da encomenda: 95 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072187
EAN/GTIN 04001895025280
Número do fabricante 7000072187

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta adherencia
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm
Muy alta resistencia a los disolventes

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 4632 es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,75 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

Característica:

Cinta de doble cara de espuma blanca, de célula cerrada, 0,75 mm de espesor con adhesivo acrílico
Elevada fuerza de unión
Resistencia a temperaturas muy altas
Excelente resistencia a cizalladura
Resistencia muy alta a disolventes
Excelentes capacidad de sellado y resistencia a temperaturas altas
La adhesión aumenta notablemente con el paso del tiempo

Nota:

Se puede utilizar para montar espejos y pegar etiquetas de nombre

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta