3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D

N.º do artigo: 7000072153
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072153
EAN/GTIN 04046719733477
Número do fabricante 7000072153
Número L L01310 1415

Descrição

Ejecución:

Cinta de sellado a presión transparente y plana con cabezas en forma de seta en la parte superior y un adhesivo acrílico transparente y sensible a la presión para una baja energía superficial en el reverso
Sello de presión de poliolefina fino y autoadhesivo: sólo la mitad del grosor de los sellos de presión flexibles normales Dual Lock™.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 6 mm
Se adhiere al metal, al vidrio, a muchos materiales plásticos, a superficies con recubrimiento de polvo y a materiales de energía superficial baja y media

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, nuestro sistema es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.

Característica:

Mitad de espesor que los sistemas de unión desmontable Dual Lock™ para fijaciones de bajo perfil.// Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión// Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.// El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.// Se abre y se cierra hasta 100 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Abre y cierra 100 veces// Abre y cierra 100 veces// La sujeción y el adhesivo translúcidos son perfectos para unir materiales transparentes
Los filamentos con forma de setas se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado// Los filamentos con forma de setas se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado// Posee una buena resistencia al calor en temperaturas de hasta 70 ºC
Ayuda a reducir la vibración// Adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas, así como a materiales de media y baja energía superficial// Adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas, así como a materiales de media y baja energía superficial
Adecuado para uso en interior y exterior

Nota:

Paneles gráficos
Estantes de exposición
Paneles de acceso de poco peso
Acolchados
Componentes
Montaje de molduras decorativas de electrodomésticos
Paneles de acceso

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta