Ejecución:
Color de producto: Blanco
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1000 mm
Buena resistencia a los plastificantes y a los rayos UV
Descripción:
La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.
Característica:
Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.// Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.// Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.// Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.
Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.// Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Alta resistencia adhesiva inicial y resistencia al corte
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía
Nota:
Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Para el montaje, el acabado y la fijación de materiales publicitarios como expositores, muestras o carteles
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado