3M™ Cinta de doble cara 9086, Blanca, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

N.º do artigo: 7000071744
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 30 peças
  • Passos da encomenda: 30 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000071744
EAN/GTIN 54001895910932
Número do fabricante 7000071744

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm
Buena resistencia a los plastificantes y a los rayos UV

Descripción:

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.

Característica:

Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.
Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Alta resistencia adhesiva inicial y resistencia al corte
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía

Nota:

Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Para el montaje, el acabado y la fijación de materiales publicitarios como expositores, muestras o carteles
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta