3M™ Flexomount™ cinta de montaje de clichés 411

N.º do artigo: 7000070395
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000070395
EAN/GTIN 04001895587955
Número do fabricante 7000070395
Número L L01310 1283
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Color de producto: Gris
Para clichés de fotopolímero y caucho
Tolerancias de espesor mínimas
Anchura total: 12 mm
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito

Descrição:

Nuestra cinta de montaje de clichés Flexomount™ 411 de 3M™ es gris, de 0,38 mm de espesor y tiene un adhesivo de caucho suave.

Característica:

Ofrece excelente adhesión a clichés fotopoliméricos y de caucho
Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
Especialmente formulada para retirarla limpiamente del cliché y los cilindros de impresión
La alta adhesión contribuye a reducir el levantamiento de los bordes
Excelente resistencia al plastificante
Buena resistencia al envejecimiento
Excelente reposicionabilidad
Alta resistencia a disolventes
Asistencia fiable

Nota:

Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta