Ejecución:
Color de producto: Blanco roto
Fabricado en espuma de poliuretano de celda abierta con adhesivo de acrilato
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1168 mm
Alta responsabilidad inmediata
Descripción:
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.
Característica:
Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando
Amortiguación de vibraciones
Capacidades de diseño avanzadas
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Nota:
Para uso en interiores