3M™ Material para Etiquetas Imprimible por rayo láser 7847, Blanco/Negro, 90 mm x 300 m, 0.06 mm

N.º do artigo: 7000068795
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000068795
EAN/GTIN 04001895272479
Número do fabricante 7000068795
Número L L01310 176

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Alta resistencia a la intemperie y al envejecimiento
Longitud total: 300 m
Anchura total: 90 mm

Descripción:

Para varias aplicaciones de marcado láser, use el Stock 7846 de etiquetas marcables con láser de 3M ™.

Característica:

Alta resolución para una información detallada
Resistencia a temperaturas de hasta 200 °C
Resistente a la temperatura de -40°C a +200°C, a corto plazo (hasta 1h) hasta +300°C.
Homologación UL y CSA

Nota:

Para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la temperatura
Para pegar en sustratos texturizados, de alta y baja energía
Para pegar alrededor de esquinas, bordes y formas
El grabado por láser permite una gran resistencia a la intemperie y al envejecimiento

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta