3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812, 152 mm x 508 m

N.º do artigo: 7000068776
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000068776
EAN/GTIN 04001895962844
Número do fabricante 7000068776

Descrição

Ejecución:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Descripción:

El material para etiquetas destructibles 3M™ 3812DSL tiene un frontal de poliuretano frágil de 40 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 25 micras.

Característica:

Excelente adhesión sobre plásticos de alta y baja energía superficial, metales no pintados o pintados, incluso con pintura en polvo
No se puede retirar de la mayoría de las superficies
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Protector siliconado en las dos caras para un mejor dispensado
Película de documentos para el marcado de seguridad. La película frágil no se puede transferir ilesa a otro sustrato.

Nota:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta