3M™ Material para Etiquetas Destructible

N.º do artigo: 7000068774
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000068774
EAN/GTIN 04054596793125
Número do fabricante 7000068774

Descrição

Ejecución:

Imprimible en impresión básica
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica
Impermeable

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas Destructible están disponibles en una gama completa de materiales, patrones y colores para desafíos específicos de etiquetas a prueba de manipulaciones. Los materiales de cara destructibles y no destructibles que incluyen papel, vinilo, acetato y poliéster, y los adhesivos están formulados para una variedad de superficies, incluidas las poliolefinas. Los revestimientos de papel reforzados añaden estabilidad dimensional durante el procesamiento.

Característica:

Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Termal transfer baskı uygulamaları için son kat kaplama
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Çeşitli yüzeylere, özellikle LSE plastiklere, yapışır
Resistente a la corrosión atmosférica
Protección antimanipulación
Transmisión segura

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta