3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812, 610 mm x 508 m

N.º do artigo: 7000068223
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000068223
EAN/GTIN 04001895885372
Número do fabricante 7000068223

Descrição

Ejecución:

Imprimible en impresión básica
Cubierta protectora siliconada por ambos lados para una menor adherencia en caso de fuga de adhesivo
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

Los 3M™ Material para Etiquetas Destructible están disponibles en una gama completa de materiales, patrones y colores para desafíos específicos de etiquetas a prueba de manipulaciones. Los materiales de cara destructibles y no destructibles que incluyen papel, vinilo, acetato y poliéster, y los adhesivos están formulados para una variedad de superficies, incluidas las poliolefinas. Los revestimientos de papel reforzados añaden estabilidad dimensional durante el procesamiento.

Característica:

Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Termal transfer baskı uygulamaları için son kat kaplama
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Çeşitli yüzeylere, özellikle LSE plastiklere, yapışır

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta