3M™ Scotch-Brite™ Banda de Surface Conditioning Low Strech SC-BL, 100 mm x 3500 mm, A MED

N.º do artigo: 7000068137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000068137
EAN/GTIN 04001895542411
Número do fabricante 7000068137

Descrição

Ejecución:

Escaso estiramiento de la cinta gracias al robusto tejido y al soporte de poliéster
Adecuado para su uso en una amplia gama de materiales, desde el acero inoxidable hasta el latón
Longitud total: 3500 mm
Anchura total: 100 mm
Estructura de banda abierta: reduce la obstrucción y proporciona una mayor vida útil del abrasivo

Descripción:

La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.

Característica:

Ideal para aplicaciones de baja elasticidad con soporte de tela y tela de poliéster duraderas
Ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, desd el acero inoxidable al latón
Disponible en una amplia variedad de minerales, granos y tipos de banda para adaptarse a diferentes aplicaciones
Las fibras de material de nylon no tejido elásticas realizan el acabado a la vez que mantienen la geometría de la pieza de trabajo
La red abierta es antiembozo para una vida útil más larga del abrasivo

Nota:

Úselo para la limpieza, el acabado, la homogeneización y el desbarbado
Para una amplia gama de aplicaciones y materiales
Aplicación en acero, acero inoxidable y al carbono, titanio y aleaciones de níquel
Apto para su uso con aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos suaves.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta