Versão:
El inserto de protección suministrado se utiliza para proteger el empalme del cable del calor excesivo y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento de color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Un raíl de bloqueo que no se oxida evita la apertura y/o la apertura Deformación del manguito al encogerse
Descrição:
Seguro y fácil de instalar: el conjunto de señalización remota termorretráctil con indicador de temperatura.
Característica:
El inserto de protección suministrado sirve para proteger el empalme del cable de una exposición excesiva al calor y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento con color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Una barra de bloqueo de acero inoxidable evita que el manguito se abra o se deforme durante la contracción