3M™ FVAM 4/6 juego de conexión y derivación de telecomunicaciones termorretráctil, capacidad 150 - 200 DA

N.º do artigo: 7000063489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000063489
EAN/GTIN 04001895525872
Número do fabricante 7000063489

Descrição

Ejecución:

El inserto de protección suministrado se utiliza para proteger el empalme del cable del calor excesivo y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento de color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Un raíl de bloqueo que no se oxida evita la apertura y/o la apertura Deformación del manguito al encogerse

Descripción:

Seguro y fácil de instalar: el conjunto de señalización remota termorretráctil con indicador de temperatura.

Característica:

El inserto de protección suministrado sirve para proteger el empalme del cable de una exposición excesiva al calor y para proporcionar protección mecánica.
Un revestimiento con color indicador de la temperatura en el exterior del manguito indica el final del proceso de retracción mediante un cambio de color
Una barra de bloqueo de acero inoxidable evita que el manguito se abra o se deforme durante la contracción

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta