3M™ Cinta de advertencia de rutas ″Achtung Starkstromkabel″, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

N.º do artigo: 7000063487
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000063487
EAN/GTIN 04001895499432
Número do fabricante 7000063487
Número L L01310 1018

Descrição

Ejecución:

Color del producto: amarillo
Resistente al envejecimiento y al frío
Longitud total: 250 m
Anchura total: 40 mm

Descripción:

Las cintas de advertencia de peligro de 3M™ son cintas impresas, resistentes al frío y conformables para advertir sobre cables y alambres.

Característica:

Lectura permanente
Resistente al envejecimiento y al frío
Sin PVC ni metales pesados
Color base amarillo con estampado negro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta