3M™ WMD 59/26 Conducto de pared termorretráctil, negro, diámetro de tubo 26 - 59 mm

N.º do artigo: 7000063480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000063480
EAN/GTIN 04001895302114
Número do fabricante 7000063480

Descrição

Ejecución:

Inserción de gas e impermeable de cable y tuberías en edificios
Incorporation como reserva de alimentación es posible
Longitud total: 700 mm
Recubrimiento de la superficie ondulada con un agente adhesivo especial
Cuando se cierra, se consigue un sellado permanente de agua

Descripción:

Conducto mural termorretráctil para entradas de cables permanentemente estancas al gas y al agua en el edificio.

Característica:

Inserción estanca al gas y al agua de cables y tuberías en edificios
Puede instalarse como pasamuros de repuesto
Los cables o tuberías pueden retraerse posteriormente
Recubrimiento de la superficie ondulada con un agente adhesivo especial
Cuando se sella, se consigue un sello de agua permanente

Nota:

Para la entrada estanca de cables y tuberías en los edificios.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta