3M™ Gafas de seguridad serie 4800, con ventilación indirecta, lente de policarbonato transparente, 71347-00011, 200/caja

N.º do artigo: 7000062914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000062914
EAN/GTIN 04046719787005
Número do fabricante 7000062914
Número L L01110 45

Descrição

Ejecución:

Discos de policarbonato

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ serie 4800 son nuestras gafas de seguridad que cuentan con una sólida lente de policarbonato transparente que ofrece resistencia a los impactos y ventilación indirecta para mayor comodidad. Están disponibles con un recubrimiento antiempañante.

Característica:

Gama básica de gafas de seguridad económicas con un diseño de lente plana
Ventilación indirecta para proteger contra gotas de líquido.
Lente de policarbonato resistente a los impactos
No se han diseñado para usar sobre gafas graduadas
Recubrimiento antiempañante que ayuda a reducir el empañamiento de la lente (disponible en determinados modelos)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta