3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle

N.º do artigo: 7000062861
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000062861
EAN/GTIN 04046719760541
Número do fabricante 7000062861
Número L L51710 838

Descrição

Ejecución:

Grano abrasivo Cubitron™ fundido en el material base
Diseño único patentado con construcción abierta
Construcción de fundición
Rosca M14 con respaldo reforzado
Mayor seguridad laboral

Descripción:

El disco Bristle Scotch-Brite™ está compuesto por grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco. Nuestros discos Bristle permiten eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.

Característica:

El grano cerámico 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de la vida útil de disco.
Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
No contiene ningún filamento de alambre para mejorar la seguridad.
No contiene filamentos de alambre para una mejor seguridad
Aumento de la seguridad laboral, especialmente en relación con las cerdas de alambre
Ahorre tiempo y dinero
Alta eficiencia de corte, porque el grano abrasivo es mucho más duro que el metal o los recubrimientos
Son posibles altas velocidades de rotación
Sin Alojamiento de piezas individuales
Combinación de molienda y limpieza

Nota:

Los discos eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta