Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Rojo 19mm X 50m

N.º do artigo: 7000062738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000062738
EAN/GTIN 04046719687329
Número do fabricante 7000062738
Número L L01310 1003

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Se puede quitar sin dejar ningún residuo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm
Se puede escribir de forma permanente

Descripción:

La cinta Scotch® 9545N es una cinta de tela impregnada para marcar y agrupar disponible en los colores blanco, amarillo, gris, rojo, negro, verde neón y naranja neón. Los rollos están disponibles con un tamaño de anchura de 15mm, 19mm o 50 mm y con una longitud de 50 m.

Característica:

Excelente adherencia a una gran variedad de superficies
Se puede retirar sin dejar residuos
Resistente al desgarro, pero se puede desprender con la mano
Fácil de desenvolver
Con escritura permanente
Repelente al agua
Resistente al envejecimiento

Nota:

Marcado de cables
Señalización de puntos peligrosos
Agrupación de cables
Fijación temporal o permanente

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta