3M™ Virtua™ gafas de seguridad con revestimiento antirrayado, lentes transparentes, 71500-00001

N.º do artigo: 7000061918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061918
EAN/GTIN 04046719302635
Número do fabricante 7000061918
Número L L01110 295

Descrição

Ejecución:

Gafas unisex protectoras y asequibles, adecuadas para visitantes o para una protección puntual
Gracias a su diseño, las gafas ofrecen protección y un amplio campo de visión.
Las patillas flexibles perfiladas garantizan un ajuste firme y cómodo
Mayor vida útil gracias al revestimiento antirayaduras
El vidrio de clase 1 proporciona una visión cristalina

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Virtua™ son nuestras gafas de seguridad sin montura con un diseño envolvente para una cobertura total, con patillas flexibles contorneadas que garantizan la comodidad. Las pantallas laterales integradas brindan protección adicional contra objetos voladores y la lente cuenta con un recubrimiento antiempañante para mayor durabilidad. Están disponibles en cuatro tipos de lentes.

Característica:

Gafas de seguridad unisex básicas y económicas para protección de un solo uso
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
El diseño proporciona máxima claridad, excelente cobertura y un amplio campo de visión
Fáciles de limpiar
Paquete económico a granel disponible (pack de 5)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta