3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 35 - 10 - 750

N.º do artigo: 7000061637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061637
EAN/GTIN 04046719331802
Número do fabricante 7000061637

Descrição

Versão:

Color de producto: Negro
Poliolefina reticulada por radiación
Longitud total: 750 mm
Sin halógenos
Adecuado para cables de baja y media tensión

Descrição:

El manguito HDCW es un manguito envolvente polimérico reticulado estabilizado térmicamente resistente a las condiciones climáticas con adhesivo termocontraíble. La superficie externa cuenta con pintura termocromática que cambia de color tras alcanzar la temperatura adecuada para la termorretracción. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Excelente protección contra los impactos mecánicos
Excelente protección contra la corrosión con cables sin daños
Para aplicaciones con 35 kV
Fabricado en poliolefina reticulada con revestimiento adhesivo
El manguito de pared gruesa es robusto y fiable
Certificado por ANSI y conforme a RoHS 2011/65/UE
Cumple con la normativa RoHS

Nota:

Para reparar las cubiertas de los cables dañados

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta