3M™ Juego de inicio de protección laboral para pintores 50687

N.º do artigo: 7000061626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061626
EAN/GTIN 04046719576708
Número do fabricante 7000061626
Número L L01110 486

Descrição

Ejecución:

Set de iniciación
Tamaño grande

Descripción:

3M Occupational Safety Starter Set Talla Media. Productos de seguridad y salud laboral seleccionados y material informativo para ayudarle a llevar la protección adecuada desde su primer día de trabajo. El juego incluye: 1x media máscara serie 7500 tamaño L 2x 06915 cartucho de filtro activo A2 4x 5935 filtro de partículas P3 10x paños de limpieza 105 2x 501 tapa de la carcasa del filtro 2x 06923 máscara de partículas de confort FFP2 1x 2890 gafas de seguridad AF/UV, A, transparentes, herméticas al gas 1x 50367T crema de protección y cuidado 1x 50371T limpiador de manos para pinturas, selladores y adhesivos 2x 1100 tapones para los oídos.

Característica:

Juego de inicio
Tamaño grande

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta