3M™ Juego de inicio de seguridad laboral para pintores 50686

N.º do artigo: 7000061625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061625
EAN/GTIN 04046719576678
Número do fabricante 7000061625

Descrição

Ejecución:

Set de iniciación
Tamaño medio

Descripción:

El 3M™ Painter's Safety Starter Kit proporciona el más alto nivel de protección respiratoria, ocular y auditiva para cualquier trabajo de pintura. Incluye, entre otras cosas, un cuerpo de máscara de la serie 3M ™ 7500. Estas medias máscaras muy ligeras y suaves se caracterizan por una buena distribución del peso con sus filtros trapezoidales y combinan una óptima protección de la salud con la máxima comodidad de uso en dos tamaños diferentes. La válvula de exhalación patentada Cool Flow™ reduce significativamente la acumulación de calor durante la exhalación y, por lo tanto, evita la acumulación de calor dentro de la máscara. La resistencia a la respiración también se reduce notablemente. Además de la máscara, la caja de almacenamiento hermética y resellable también contiene filtros de gas y vapor, filtros de partículas y paños de limpieza. Los filtros se pueden sustituir fácilmente gracias al cierre de bayoneta. Sin embargo, se ajustan de forma segura y garantizan una protección óptima de la salud. El set también incluye las gafas de visión completa 3M™ 2890. Se caracterizan por su ajuste delgado y cómodo. Sus lentes de acetato protegen eficazmente contra la radiación UV. Tanto las ranuras de ventilación como el revestimiento antiniebla también evitan que la lente se empañe cuando se trabaja en entornos con mucha humedad. Los tapones de protección auditiva con un valor de atenuación de SNR = 37 dB y dos productos para el cuidado de la piel completan el conjunto, que puede guardarse cómodamente en la caja resellable.

Característica:

Juego de inicio
Tamaño medio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta