3M™ Juego de máscaras de pintura estándar 50685

N.º do artigo: 7000061624
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061624
EAN/GTIN 04046719576647
Número do fabricante 7000061624
Número L L01110 407

Descrição

Ejecución:

Juego en caja hermética y resellable que incluye el cuerpo funcional de la máscara de la serie 6000
Para todo tipo de pintura, mezcla de pinturas y uso de adhesivos
Talla L

Descripción:

El juego de máscaras de pintura estándar de 3M™ proporciona el mayor nivel de protección respiratoria para cualquier trabajo de pintura. Incluye, entre otras cosas, un cuerpo de máscara 3M ™ serie 6000. Estas medias máscaras muy ligeras se caracterizan por una buena distribución del peso con sus filtros trapezoidales y combinan una óptima protección de la salud con la máxima comodidad de uso en dos tamaños diferentes. La caja de almacenamiento hermética y resellable también contiene cartuchos de filtros activos, filtros de partículas y paños de limpieza. Los filtros se pueden sustituir fácilmente gracias al cierre de bayoneta. No obstante, se ajustan de forma segura y garantizan una protección óptima de la salud.

Característica:

Juego en caja hermética y resellable que incluye un cuerpo de máscara funcional de la serie 6000
Para todos los trabajos de pintura, mezcla de pinturas y uso de adhesivos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta