3M™ Juego de máscaras completas 50649

N.º do artigo: 7000061622
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cuerpo de máscara integral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061622
EAN/GTIN 04046719261680
Número do fabricante 7000061622
Número L L01110 328

Descrição

Ejecución:

Trabajo sin fatiga
Tamaño: Large
Buena visibilidad permanente
Respiración fácil

Descripción:

El kit de máscara completa reutilizable 3M™ 50649 ofrece protección respiratoria A2P3 R. El equipo incluye una máscara completa grande 3M™ 6900, 2 filtros para gases y vapores A2, 2 filtros de partículas P3 R, 2 retenedores de filtro, 25 cubiertas de film protector para visores y 10 paños de limpieza de visores. La pieza de ajuste facial de la máscara está hecha de silicona suave y duradera.

Característica:

El equipo listo para usar contiene una máscara completa y un conjunto de filtros
Pieza de ajuste facial de silicona suave, cómoda y duradera
Ligeros, de bajo mantenimiento, económicos y fáciles de usar
Protección respiratoria A2P3 R frente a vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 °C y partículas
Válvula 3M™ Cool Flow™, que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad
Sistema de conexión tipo bayoneta para acoplar los filtros fácilmente a las máscaras
Tamaño grande
Resistencia respiratoria reducida y buena distribución del peso
Visibilidad sin restricciones
Económicos

Nota:

Para tareas industriales habituales en sectores como el agrícola, de construcción y de pintura

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta