3M™ SKE S/5 Kit de terminación de cable resistente a la tensión, negro, 4x 185 - 400 mm².

N.º do artigo: 7000061607
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000061607
EAN/GTIN 04046719194018
Número do fabricante 7000061607

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible grueso del capuchettes
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Ideal para instalaciones en exteriores y subterráneas

Descripción:

El kit de terminación termorretráctil con capsula SKE S es un kit de terminación termorretráctil con cápsula para cables de poliolefina modificada semirrígido, reticulado y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.

Característica:

Seguridad de funcionamiento eléctrico en el extremo del cable
Resistente al agua gracias al grueso recubrimiento adhesivo en caliente de los tapones
Alta resistencia mecánica
Resistente a los rayos UV, al ozono, al oxígeno y a los ácidos
Ideal para la instalación exterior y subterránea
Sin halógenos

Nota:

Para todos los cables de plástico con tensión en la gama de baja tensión

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta