3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 50 mm, P120

N.º do artigo: 7000061353
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cepillo satinador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000061353
EAN/GTIN 04001895963100
Número do fabricante 7000061353
Número L L51710 930

Descrição

Ejecución:

Uso en lijadoras angulares sin accesorios (rosca M14)
Trabajar sin presión de contacto
Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de residuos de adhesivo u otra contaminación superficial
Especialmente para superficies planas
Acabado suave y uniforme, especialmente en las zonas de grano más fino

Descripción:

El disco Bristle Scotch-Brite™ está compuesto por grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco. Nuestros discos Bristle permiten eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.

Característica:

Utilización en amoladoras angulares sin accesorios (rosca M14).
Funciona sin presión de contacto
Desoxidación, decapado, eliminación de residuos de adhesivos u otros contaminantes superficiales.
Especialmente para superficies planas
Mayor seguridad de trabajo, especialmente en comparación con las cerdas de alambre

Nota:

Discs remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides and surface contaminants from large areas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta