3M™ brida

N.º do artigo: 7000060325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Bloque abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060325
EAN/GTIN 04046719464876
Número do fabricante 7000060325
Número L L51710 526

Descrição

Ejecución:

Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″,‎ 0.87″, 0.62″

Descripción:

La brida-Flange 3M™ admite una rueda con un orificio central de 1″ de modo que calce en una herramienta con un eje con menos de 1″. El diámetro interno del adaptador debe coincidir con el diámetro del eje de la herramienta. Nuestro adaptador está hecho de chapa metálica estampada y conformada.

Característica:

Puede usarse con una variedad de ruedas/discos con un orificio central de 1″.
Empléelo con lijadoras en línea, de mesa, backstand, máquinas de banco, amoladoras acodadas y amoladoras rectas.
Disponible en varios tamaños: 0,75″, 0,5″,‎ 0,87″ y 0,62″

Nota:

Uso en aplicaciones navales y metalúrgicas
Adecuado para motores de turbina, implantes de metal, accesorios de plomería, chapado y pulido
Compatible con herramientas de construcción, instrumentos médicos y en fabricación de metales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta