3M™ Almohadillas suaves, 140 x 115 mm, superfinas (P400 - P500), 200 unidades / caja

N.º do artigo: 7000060274
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060274
EAN/GTIN 04046719358533
Número do fabricante 7000060274
Número L L51710 165

Descrição

Ejecución:

Almohadilla de lijado flexible perfecta para lijar bordes y zonas de difícil acceso
La esponja abrasiva suave reduce el riesgo de lijado en las zonas de los bordes
Longitud total: 140 mm
Anchura total: 115 mm

Descripción:

La esponja abrasiva 3M™ es una almohadilla de espuma flexible para zonas de difícil acceso, incluidos los huecos de los faros, manillas y marcos de las puertas. Nuestra esponja puede utilizarse en seco o en húmedo y ayuda a eliminar las huellas dactilares.

Característica:

Almohadilla de espuma flexible para lijar o refinar manualmente cantos, bordes y zonas de difícil acceso
El diseño de la esponja reduce el riesgo de alcanzar la superficie en el canto o borde
Ayuda a eliminar las huellas dactilares
Para uso en húmedo o en seco

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta