3M™ Hookit™ Plato Soporte Verde 125 mm

N.º do artigo: 7000060207
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060207
EAN/GTIN 05010027413665
Número do fabricante 7000060207

Descrição

Ejecución:

Adhesión de cierre por adherencia fuerte y duradera
Montura M14 para uso en amoladoras angulares
Para muelas adhesivas

Descripción:

El soporte 3M™ Hookit™ se ha diseñado para una colocación sencilla, una extracción rápida y un centrado preciso de las boinas de pulir. Emplee estos soportes con el sistema de colocación 3M™ Hookit™ para impulsar la productividad y comodidad gracias al cambio rápido de los discos abrasivos.

Característica:

El soporte 3M sirve para sujetar las boinas de pulir de una sola cara.
Ofrece una fijación segura, al tiempo que permite extraer el disco abrasivo de manera sencilla
Centra las boinas de pulir de forma muy precisa
Parte del sistema 3M™ Perfect-It™
El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar discos fácilmente

Nota:

Empléelo con el sistema de colocación 3M™ Hookit™ para lograr un cambio rápido de los discos abrasivos y mejorar los resultados de los talleres de carrocerías

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta